Pilový pás osázený tvrdokovem TK-Titan nSET, Šířka × tloušťka 34 ×1,1 mm, Zubů na palec: 3/4

Artiklové číslo: 174152 3/4
Cena za 1 ks (CZK 1616,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Délka min. 1,138 mm
Délka max. 9 mm
Označení výrobce HM-Titan nSET
Konfigurovatelnost intervalu 1 mm
Úhel čela 11°
Zubů na palec 3/4
Ozubení kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov
Materiál list Tvrdokov (HM)
Výška čepele 34 mm
Pevnost lištu 1,1 mm
Vhodnost materiálu Ušlechtilá ocel; kov
Konfigurovatelný ano
Materiálová skupina Kov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 174152 3/4
EAN / GTIN 2050002048379
Výrobce/odpovědná osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
100
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

RÖNTGEN HM-Titan:
Pilový pás osazený tvrdokovem s vybroušeným tvarem zubů. (Tvrdost cca 1600 HV). Velmi vysoký obráběcí výkon.
Tvrdokovem (TK) osazený vysoce výkonný pilový pás s kladným úhlem sklonu (11°). Standardní rozvod zubů umožňuje vytvoření řezného kanálu, který brání zaseknutí pilového pásu především následkem vlastního pnutí materiálu (např. v materiálech Inconel, Hastelloy nebo u kovaných materiálů). Vhodné pro řezání všech běžných typů oceli až do pevnosti v tahu
1700 N/mm² a zejména při velké délce záběru. Pilový pás je možné využít také na vysoce výkonných bimetalových pilách.

Poznámka:

Na poptávce prosíme uveďte pásovou pilu (výrobce a typ), rozměry pásu, materiál a průřez materiálu.
Univerzální, malé dílenské stroje (rámové pily s výkyvným rámem se šířkou pásu 27×0,9 mm) nejsou zpravidla dimenzovány pro použití s pilovými pásy osazenými TK.
Pro technické otázky jsou vám k dispozici naši aplikační technici. Další informace najdete v Příručce obrábění č. 110020 nebo v publikaci RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena za kus = cena za běžný metr × délka pásu včetně svaru.
Údaje pro objednávání: Artiklové číslo a velikost (počet zubů na palec) × požadovaná délka (mm).
Příklad: 5 ks č. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.
Kvalitní HM-Titan SET (číslo artiklu 174161174167) je stále k dispozici. Obraťte se na nás.