Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Brzeszczot do pił taśmowych, do metalu, z węglikami spiekanymi HM-Titan SET, szerokość x grubość 27x0,9 mm, Liczba zębów na cal: 3/4

Nr art.: 174161 3/4
3/4
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zębów na cal Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 174161 3/4
Producent/osoba odpowiedzialna ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
100
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
CuZn
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pokryta węglikami spiekanymi piła taśmowa z zębami rozwartymi, ze stopniowanym rozwarciem i dodatnim kątem natarcia 11°. Nadaje się zwłaszcza do cięcia materiałów z naprężeniem własnym, o wytrzymałości do ok.1600 N/mm2 (< 50 HRC).
Specjalne rozwarcie zębów zapobiega zakleszczaniu piły przy cięciu materiałów o dużym przekroju. Nadaje się również do pił taśmowych starszego typu.
RÖNTGEN HM-Titan:
pokryta węglikami spiekanymi piła taśmowa, zęby szlifowane, bez rozwarcia. (twardość ok. 1600 HV). Bardzo duża wydajność skrawania.

Wskazówka:

W zapytaniach ofertowych należy podawać rodzaj piły taśmowej (producent i typ), wymiary taśmy, rodzaj i przekrój materiału.
Uniwersalne, małe maszyny warsztatowe (piły taśmowe z ramą uchylną o szerokości taśmy 27×0,9mm) nie są z reguły przystosowane do stosowania taśm HM
Nasi technolodzy są do Państwa dyspozycji w przypadku pytań technicznych. Szersze informacje znajdują się w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
Cena jednostkowa = Cena mb × długość taśmy, wraz ze spoiną.
Termin dostawy około 3 tygodnie.
Dane do zamówienia:
nr artykułu i wielkość (liczba zębów na cal)׿ądana długość (mm).
Przykład: 5 sztuk nr 174113, wielk. 2/3×4640 mm.