{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 80 mm | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 1739910 | |
| EAN / GTIN | 4029713282073 | |
| Numer producenta | 1739910 | |
| Numer L | L40510 991 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |