Dispositif de levage à fil pour course 12,5 et 25 mm

Réf.: 1739910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 80 mm
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Norme norme usine
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,001 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 1739910
EAN / GTIN 4029713282073
Réf. fabricant 1739910
Article hors catalogue L40510 991
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

Releveur de fil pour comparateur 1726... et 1728...

Norme:

Factory standard