{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 80 mm | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 1739910 | |
| EAN / GTIN | 4029713282073 | |
| Číslo výrobce | 1739910 | |
| L-číslo | L40510 991 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |