{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 60 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP42 | |
| Opakowanie | karton | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,25 N | |
| Pomiar siły maks. | 2,7 N | |
| Powtarzalność | 1 µm | |
| Granica błędu | 0,007 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,0001 cal | |
| Wysokość cyfr | 11 mm | |
| Złącze | Digimatic; Opto RS232C; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 1726510 | |
| EAN / GTIN | 4029713281953 | |
| Numer producenta | 1726510 | |
| Numer L | L40510 364 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |