Comparator digital cu citire 0,001 mm 50,0 mm

Cod articol.: 1726510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul carcasei 60 mm
Clasă de protecție IP IP42
Ambalaj Cutie de carton
Materialul carcasei aluminiu
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 50 mm
Forța de măsurare min. 1,25 N
Forța de măsurare max. 2,7 N
Repetabilitate 1 µm
Eroare de toleranţă 0,007 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Indicator aprins nu
Citire unitate milimetru; inch
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Înălţimea cifrelor 11 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 1726510
EAN / GTIN 4029713281953
Număr producător 1726510
L-Număr L40510 364
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu
  • Ax din oțel inoxidabil călit
  • Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Clasa de protecție IP42
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Unitatea de afișare poate fi rotită la 280°
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 11 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Indicator de cadran, digital, DIGI-MET. Domeniul de măsurare 50,0 mm / 2,0 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,006mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 11 mm înălțime. Clasa de protecție IP 42. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET) și funcția de toleranță. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Ambalare: Cutie de carton

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 42
  • Citire: 0,001 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,007 mm
  • Limita de eroare (µm): 7 µm
  • Forța de măsurare MIN: 1,25 N
  • Forța de măsurare MAX: 2,7 N
  • Măsurarea distanței în mm: 50 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 7 µm
  • Repetabilitate [µm]: 1 µm
  • Forța de măsurare digitală: 1,25 - 2,7

Standard:

Factory standard