Korpus frezu obwodowego PolyMILL P12 d h6 12HA L1=20

Nr art.: 171778
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 171778
EAN / GTIN 04255911732816
Numer producenta 171778
Numer L L10240 10
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ PolyMILL P12, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 12, Schaftform DIN1835/6535 HA (Glattschaft), PolyMILL Rozmiar P12, Stechtiefe S max [mm] 3,5, d1 [mm] 7, L [mm] 67,5, L1 [mm] 20, Plattensitze 1, Schaftausführung HM, Schraubendreher 111656, Schraube 107596, Schraubenanzugsmoment [Nm] 1