Obvodové frézovací těleso PolyMILL P12 d h6 12HA L1=20

Artiklové číslo: 171778
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 171778
EAN / GTIN 04255911732816
Číslo výrobce 171778
L-číslo L10240 10
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P12, průměr stopky d h6 [mm] 12, tvar stopky DIN1835/6535 HA (hladká stopka), velikost PolyMILL P12, hloubka řezu S max [mm] 3,5, d1 [mm] 7, L [mm] 67,5, L1 [mm] 20, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111656, šroub 107596, utahovací moment šroubu [Nm] 1