Płytka do frezowania rowków PolyMILL P2526 krzyżowe uzębienie

Nr art.: 171701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 171701
EAN / GTIN 04255911743409
Numer producenta 171701
Numer L L10250 51
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Stechbreite A [mm] 5, Stechbreite A [inch] 0,197, DIN Szerokość [mm] , Stechtiefe S max [mm] 6,2, Kąt natarcia 6°, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 6,9, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P25, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC