Placă de frezare cu caneluri PolyMILL P2526 cu dinți încrucișați

Cod articol.: 171701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 171701
EAN / GTIN 04255911743409
Număr producător 171701
L-Număr L10250 51
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 5, lățime de canelare A [inch] 0,197, lățime DIN [mm] , adâncime de canelare S max. [mm] 6,2, Unghi de așchiere 6°, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 6,9, număr de tăiși 6, dimensiune PolyMILL P25, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC