{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Serie | L-BOXX Mini | |
| Denumirea producătorului | VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; Izolate complet | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Mâner prezent | ja | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Sablat mat; cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
| Cod articol | 1708244 | |
| EAN / GTIN | 4010886839751 | |
| Număr producător | 1708244 | |
| L-Număr | L60160 6064 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |