RZP-200/3-1 GA, Chwytak centralny, duży skok szczęki, Zabezpieczenie siły chwytu – napinanie zewnętrzne

Nr art.: 170082
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 170082
EAN / GTIN 4019208253046
Numer producenta 170082
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Dostępne w rozmiarach od 64 do 300, w dwóch wariantach skoku. Opcjonalnie z zabezpieczeniem siły chwytu i/lub osłoną przeciwzanieczyszczeniową.
  • Mocowanie palców chwytaka za pomocą tulei centrujących (w zakresie dostawy).

Cechy techniczne:

  • Centralnie mocowane, o kompaktowej konstrukcji, wykonane z wytrzymałego stopu aluminium z twardą powłoką
  • Wszystkie elementy funkcjonalne wykonane są z hartowanej stali, co zapewnia maksymalną trwałość
  • Zasada działania haka klinowego z napędem pneumatycznym
  • Możliwość wykrywania położenia za pomocą czujników indukcyjnych i magnetycznych
  • Opcjonalnie dostępne z uszczelkami z FKM do wyższych temperatur, do 150°C (na zamówienie)
  • Wbudowane przyłącze powietrza blokującego chroniące przed zanieczyszczeniem

Zastosowania:

  • Uniwersalny chwytak do elementów okrągłych i cylindrycznych, wyposażony w trzy palce centrujące, przeznaczony do obsługi za pomocą robotów lub suwnic bramowych.

Zalety:

  • Duża siła chwytu przy niewielkiej masie własnej i kompaktowej konstrukcji
  • Znaczne wzmocnienie w punktach styku dzięki wydłużonemu prowadzeniu szczęk, umożliwiające stosowanie długich palców chwytaka
  • Maksymalna elastyczność dzięki różnorodnym możliwościom podłączenia i montażu
  • Długa żywotność i wysoka niezawodność dzięki specjalnie szlifowanym szczękom podstawowym w sprawdzonym prowadzeniu z rowkami teowymi

Więcej informacji:

  • RZP-200/3-1 GA, pneumatyczny chwytak centryczny z trzema szczękami, duży skok szczęk, normalna siła chwytu, zabezpieczenie siły chwytu do mocowania zewnętrznego

Cecha szcz.:

  • Wersja: RZP-200/3-1 GA
  • średnica zewnętrzna: 250 mm
  • Skok całkowity tłoka: 50
  • Skok tłoka: 25 mm
  • Rodzaj konstrukcji: Chwytak centralny
  • Obciążenie maks.: 5000
  • Ciśnienie robocze min./maks. z GA/GI: 4–7 barów
  • Zalecana masa obrabianego elementu (kg): 37 kg
  • Całkowita siła chwytu: 9300
  • Gwarantowana siła chwytu min.: 1800
  • Masa: 13 g
  • Wysokość: 132 mm
  • Długość szczęk: 250 mm
  • Zużycie powietrza: 1000
  • Chwileczkę, Mx: 180
  • Chwileczkę: 200
  • Chwileczkę, Mz: 100
  • Czas otwarcia: 1,5
  • godzina zamknięcia: 1