RZP-200/3-1 GA, Pince concentrique, course importante des mâchoires, Contrôle de la force de préhension - Serrage extérieur

Réf.: 170082
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 170082
EAN / GTIN 4019208253046
Réf. fabricant 170082
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Disponible dans les tailles 64 à 300, avec deux variantes de course pour chaque taille. En option avec dispositif de sécurité de la force de préhension et/ou cache anti-salissures.
  • Fixation du doigt de préhension à l’aide de douilles de centrage (fournies).

Caractéristiques techniques:

  • Système de serrage centré de conception compacte, en alliage d’aluminium à haute résistance et à revêtement dur
  • Toutes les pièces fonctionnelles sont en acier trempé pour une durée de vie maximale
  • Principe du crochet à coin à commande pneumatique
  • Détection de position possible à l’aide de capteurs par induction et magnétiques
  • Disponible en option avec des joints en FKM pour des températures plus élevées, jusqu’à 150 °C (sur demande)
  • Raccordement intégré pour l’air de purge afin d’éviter l’encrassement

Domaines d’application:

  • Prise universelle de pièces rondes et cylindriques à l’aide de trois doigts de préhension centrés, pour la manutention par des robots ou des portiques.

Avantages:

  • Grande force de préhension, faible poids et conception compacte
  • Grand appui de moment pour l’utilisation de longs doigts de préhension grâce à un guidage prolongé des mâchoires
  • Une flexibilité maximale grâce à des possibilités de raccordement et de fixation variées
  • Longue durée de vie et grande fiabilité grâce à des semelles spécialement rectifiées, montées sur un guidage à rainures en T qui a fait ses preuves

Plus d’informations:

  • RZP-200/3-1 GA, pince centrée pneumatique à 3 mâchoires, grande course des mâchoires, force de serrage normale, dispositif de sécurité de la force de serrage pour serrage extérieur

Caractéristique(s):

  • Exécution: RZP-200/3-1 GA
  • diamètre extérieur: 250 mm
  • Course totale des mâchoires: 50
  • course des mâchoires: 25 mm
  • Type: Pince concentrique
  • Charge max.: 5000
  • Pression de service min./max. avec GA/GI: 4-7 bar
  • Poids recommandé de la pièce en kg: 37 kg
  • Force de préhension totale: 9300
  • Force de préhension garantie min.: 1800
  • Poids: 13 g
  • Hauteur: 132 mm
  • Longueur des mâchoires: 250 mm
  • Consommation d’air: 1000
  • Moment Mx: 180
  • Attends un instant: 200
  • Attends un instant, Mz: 100
  • Délai d’ouverture: 1,5
  • heure de fermeture: 1