• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

RZP-200/3-1 GA, Centrovany podavac, velký zdvih čelistí, Zajištění uchopovací síly vnějšího upnutí

Artiklové číslo: 170082
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 170082
EAN / GTIN 4019208253046
Číslo výrobce 170082
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • K dispozici ve velikostech od 64 do 300, vždy ve dvou variantách zdvihu. Volitelně s pojistkou upínací síly a/nebo ochranným krytem proti nečistotám.
  • Upevnění prstů chapadla pomocí centrovacích pouzder (součástí dodávky).

Technické vlastnosti:

  • Centrické upínání v kompaktním provedení z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdým povlakem
  • Všechny funkční díly jsou vyrobeny z kalené oceli pro maximální životnost
  • Princip klínového háku s pneumatickým ovládáním
  • Možnost zjišťování polohy pomocí indukčních a magnetických senzorů
  • Volitelně k dispozici s těsněními z FKM pro vyšší teploty až do 150 °C (na vyžádání)
  • Integrovaná přípojka pro proplachovací vzduch zabraňující znečištění

Oblasti použití:

  • Univerzální uchopení kulatých a válcových obrobků pomocí tří centrických prstů pro manipulaci pomocí robotů nebo portálů.

Výhody:

  • Vysoká přilnavost při nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci
  • Výrazná opora v klíčových momentech pro použití dlouhých prstů drapáku díky prodlouženému vedení čelistí
  • Maximální flexibilita díky rozmanitým možnostem připojení a upevnění
  • Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost díky speciálně broušeným základním čelistem v osvědčeném vedení s T-drážkami

Další informace:

  • RZP-200/3-1 GA, pneumatický centrický upínací svěrák se třemi čelistmi, velký zdvih čelistí, normální upínací síla, pojistka upínací síly pro vnější upnutí

Charakteristika:

  • Provedení: RZP-200/3-1 GA
  • vnější průměr: 250 mm
  • Celkový zdvih pístů: 50
  • zdvih pístu: 25 mm
  • Konstrukční provedení: Centrovany podavac
  • Maximální zatížení: 5000
  • Provozní tlak min./max. s GA/GI: 4-7 bar
  • Doporučená hmotnost obrobku v kg: 37kg
  • Celková síla úchopu: 9300
  • Zaručená síla úchopu min.: 1800
  • Hmotnost: 13g
  • Výška: 132 mm
  • Délka pečení: 250 mm
  • Spotřeba vzduchu: 1000
  • Moment Mx: 180
  • Počkej chvilku: 200
  • Počkej chvilku, Mz: 100
  • Doba otevření: 1,5
  • Zavírací doba: 1