Slotted Screwdriver

Nr art.: 168S-5
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
Wersja proste
Długość grotu 75 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 175 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 168S-5
EAN / GTIN 4991644249169
Numer producenta 168S-5
Numer L L60050 9779
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Slotted Screwdriver