Tournevis pour vis à fente

Réf.: 168S-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Longueur lame 75 mm
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface avec chromage
Longueur totale 175 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article 168S-5
EAN / GTIN 4991644249169
Réf. fabricant 168S-5
Article hors catalogue L60050 9779
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • Tournevis pour vis à fente