Puller set with 9 legs 200x150/220/300 mm

Nr art.: 1676008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 200 mm
Maks. głębokość mocowania 300 mm
Moc 5 t
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1676008
EAN / GTIN 4036976112436
Numer producenta 1676008
Numer L L60160 4161
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Contents: 1 spindle, 1 cross-beam each 2- and 3-arm pattern and 9 slim pulling legs in 3 lengths
  • 1.07/K-2 insert with nubs on both sides

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 200 mm
  • Design: With plastic case
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 40 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 7 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 5,0 mm
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hook swivelling: no
  • Hydraulic spindle available: no
  • Hydraulic spindle optional: 1.06/HSP1
  • Pulling force (max.) [t]: 5,0
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Scale graduation available: no
  • Screws included: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle thread size: G 1/2 x 210
  • Spindle tip exchangeable: no
  • Usable clamping depth: 150 / 220 / 300 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 22 mm