Sklop izvlečnega orodja z 9 kavlji 200 x 150/220/300 mm

Št. art.: 1676008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Embalaža Plastični kovček
Širina vpenjanja zunanja maks. 200 mm
Vpenjalna globina maks. 300 mm
Moč 5 t
Vrsta izdelka trikraki snemalnik
Zunanji 6-kotnik 22 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1676008
EAN/GTIN 4036976112436
Številka proizvajalca 1676008
L-število L60160 4161
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

V plastičnem kovčku
Vsebina: 2 vreteni, po ena prečna glava z 2 in 3 ročicami ter 3 vitki vlečni kavlji, vsak v 3 dolžinah
Drugo vreteno v kovčku 1.07/K prihrani delovni čas
1.07/K-2 z dvostranskim vdolbinskim vložkom

Lastnosti:

  • Zasnova: S plastičnim ohišjem
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 40 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Uporabna globina vpenjanja: 150 / 220 / 300 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 200 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 5,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez