Trekkerset met 9 haken 200x150/220/300 mm

Artikelnummer: 1676008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1676008
EAN/GTIN 4036976112436
Nummer fabrikant 1676008
L-nummer L60160 4161

Omschrijving

Omschrijving:

inhoud: 1 spindel, met elk een traverse 2- en 3-armig, en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten
Inhoud: 1 spindel, een 2- en een 3- armige traverse, 3 slanke haken in 3 lengtes.
1.07/K-2 aan beide zijden met noppeninzet

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met kunststof koffer
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 40 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 5,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare klemdiepte: 150 / 220 / 300 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 210
  • Trekkracht (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires