{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | C 6,3 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 7,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 1649574 | |
| EAN / GTIN | 4010886832158 | |
| Numer producenta | 1649574 | |
| Numer L | L60160 4740 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |