{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Samlet længde L | 25 mm | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | C 6,3 | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 5 mm | |
| Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant | 7,8 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Overflade | matforkromet | |
| Drev | indvendig firkant |
| Artikelnummer | 1649574 | |
| EAN/GTIN | 4010886832158 | |
| Producentnummer | 1649574 | |
| L-nummer | L60160 4740 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |