Inserto de llave de vaso 1/4″ perfil UD 5 mm

Número de artículo: 1649574
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 25 mm
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior C 6,3
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 5 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 7,8 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie aplicación mate cromada
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 1649574
EAN / GTIN 4010886832158
Número del fabricante 1649574
Número L L60160 4740
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 25.0 mm
  • Inserto Ø 1: 7,8 mm
  • Ø de inserción 2: 12,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 6,0 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 5
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no