Shear set for plastic pipes

Nr art.: 1637983
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scissors

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1637983
EAN / GTIN 4017981226103
Numer producenta 1637983
Numer L L60160 3148
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Contains form blocks for 16, 19 and 25 mm pipes, 1 prism for profiles and 1 angle stop adjustable up to 45°
  • Delivery in plastic case

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for tube-Ø: 16 19 25
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 60 mm
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Total width [mm]: 255 mm
  • VDE certified: no