Scharenset tbv kunststof leidingen

Artikelnummer: 1637983
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1637983
EAN/GTIN 4017981226103
Nummer fabrikant 1637983
L-nummer L60160 3148

Omschrijving

Omschrijving:

bevat speciale hulpstukken voor 16, 19 en 25 mm pijp, 1 prisma voor profielen en 1 haakse aanslag tot 45° instelbaar
levering in kunststof koffer
levering in kunststof koffer

Kenmerk:

  • voor buis-Ø: 16 19 25
  • Totale breedte [mm]: 255 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen