Set de foarfece pentru țevi de plastic

Cod articol.: 1637983
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 1637983
EAN / GTIN 4017981226103
Număr producător 1637983
L-Număr L60160 3148
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Permite tăierea curată și unghiulară a țevilor din plastic dur și moale, a furtunurilor din cauciuc cu sau fără țesătură textilă, precum și a diferitelor profile din plastic, cum ar fi conductele de cabluri etc.
Conține 2 piese profilate pentru țevi de 16, 19 și 25 mm, 1 prismă de 90° pentru profile, precum și 1 opritor de unghi, reglabil până la 45°
Livrare în cutie de plastic.

Caracteristică:

  • pentru tub-Ø: 16 19 25
  • Lățimea totală [mm]: 255 mm
  • Înălțime totală [mm]: 60 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu