{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 1 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
| zakres ⌀ | 0,950 mm - 1,060 mm | |
| długość ostrzy Lc | 5 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 13 mm | |
| długość całkowita L | 34 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| ⌀ chwytu Ds | 1 mm | |
| posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
| Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Konfigurowalne tolerancje | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; C; Z; ZA | |
| Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
| Numer artykułu | 162951 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197366009 | |
| Numer producenta | 162951 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |