{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Bague de couleur | sans | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 0,95 mm | |
| Longueur totale L | 35 mm | |
| Longueur utile L1 | 11 mm | |
| Longueur de coupe LC | 6 mm | |
| Longueur de col A | 13 mm | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Diamètre de queue DS | 1 mm | |
| Angle d’hélice max. | 9 degré | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Diamètre des dents 1er niveau max. DC | 1,06 mm | |
| Paramétrabilité des intervalles | 0,001 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Plage de tolérance | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00100105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 1 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 19 mm | |
| Qualité | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | NC-Reibahle | |
| Configurable | oui | |
| Surépaisseur d’alésage | 0,1 mm | |
| Longueur d’entrée | 0,4 mm | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 34,21 mm | |
| Poids | 1 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | alésage (BRE) | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 162951 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197366009 | |
| Réf. fabricant | 162951 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |