• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Rozwiertaki NC konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 13,5mm

Nr art.: 162951 13,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Maks. średnica skrawania 1 stopień 13,55 mm
Zakresy konfiguracji 0,001 mm
Oznaczenie producenta NC-Reibahle
Pole tolerancji C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01400105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 0140
Średnica trzonka 14 mm
Długość chwytu 45 mm
Jakość 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Min. średnica skrawania 1 stopień 13,21 mm
Możliwość konfiguracji zak
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,018 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru 0 mm
Długość skrawania 47 mm
Długość nakroju 1 mm
Liczba ostrzy 8
Kierunek skrętu lewe,
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Podziałka takie same
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Elementy prowadzące dostępne nie
Rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 117 mm
Długość użytkowa 114 mm
Długość całkowita 160 mm
Długość funkcjonalna 159 mm
Masa 170 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162951 13,5
EAN / GTIN 4045197366252
Numer producenta 162951 13,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zob. nr 162900163000.
Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.