Rozwiertaki MK, bez powłoki, MK: MK2

Nr art.: 162500 MK2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rozwiertak stożkowy
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 121 mm
Długość skrawania LC 79 mm
Chwyt kwadratowy □ 11 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Morsekegel-Reibahle MK2
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 204
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162500 MK2
EAN / GTIN 4045197089199
Numer producenta 162500 MK2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, chwyt walcowy z kwadratową końcówką.

Zastosowanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów
pod stożkowe chwyty Morse'a.