Alezoare pentru Con Morse MK2

Cod articol: 162500 MK2
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 204
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 204
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 79 mm
Lungimea totală L 121 mm
Pătrat coadă □ 11 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 162500 MK2
EAN / GTIN 4045197089199

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale drepte, cu coadă cilindrică şi pătrat de antrenare.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor conice sau prelucrate în trepte pentru cozi conice Morse.