Rozwiertaki MK, bez powłoki, MK: MK3

Nr art.: 162500 MK3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Rozwiertak stożkowy
Zawartość
część pojedyncza
Długość całkowita L
146 mm
Długość skrawania LC
96 mm
Chwyt kwadratowy □
16 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Morsekegel-Reibahle MK3
Możliwość konfiguracji
nie
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Elementy prowadzące dostępne
nie
rodzaj napędu
Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający
HSS
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 204
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy
Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162500 MK3
EAN / GTIN 4045197089205
Numer producenta 162500 MK3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, chwyt walcowy z kwadratową końcówką.

Zastosowanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów
pod stożkowe chwyty Morse'a.