Morseconusruimer MK2

Artikelnummer: 162500 MK2
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 204
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 204
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 79 mm
Totale lengte L 121 mm
Schacht-vierkant □ 11 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162500 MK2
EAN/GTIN 4045197089199

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechtgegroefd, met cilindrische schacht en vierkant.

Toepassing:

Voor het ruimen van conische of trapsgewijs voorbewerkte boringen voor morseconusschachten.