{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | Distanzmodul leer | |
| Opakowanie | luzem | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Szerokość korytka | 475 mm | |
| Głębokość korytka | 77 mm | |
| Wysokość korytka | 40 mm | |
| Szerokość | 475 mm | |
| Głębokość | 77 mm | |
| Wysokość | 40 mm | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Głębokość | 400 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkładka korytkowa do szuflad |
| Numer artykułu | 1618687 | |
| EAN / GTIN | 4010886826157 | |
| Numer producenta | 1618687 | |
| Numer L | L60160 351 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |