Distanční modul prázdný, 475 x 77 x 40 mm

Artiklové číslo: 1618687
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Označení výrobce Distanzmodul leer
Obal volné
Materiál Plast
Barva Černá
Počet 1 ks
Šířka koryta 475 mm
Hloubka žlabu 77 mm
Výška výdutě 40 mm
Šířka 475 mm
Hloubka 77 mm
Výška 40 mm
Vhodné pro Zásuvky
Hloubka 400 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1618687
EAN / GTIN 4010886826157
Číslo výrobce 1618687
L-číslo L60160 351
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro vyrovnání a upevnění modulů nářadí č. 1500 ES v zásuvkách hlubokých 400 mm, pro vozík na nářadí č. 2004 a pracovní stoly č. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnité
Rozměry: š 475 x h 77 x v 40 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 475 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez