{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Distanzmodul leer | |
| Verpackung | lose | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl | 1 St. | |
| Breite Mulde | 475 mm | |
| Tiefe Mulde | 77 mm | |
| Höhe Bulde | 40 mm | |
| Breite | 475 mm | |
| Tiefe | 77 mm | |
| Höhe | 40 mm | |
| geeignet für | Schubladen | |
| Tiefe | 400 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schubladen-Mulde |
| Artikelnummer | 1618687 | |
| EAN / GTIN | 4010886826157 | |
| Herstellernummer | 1618687 | |
| L-Nummer | L60160 351 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |