SDS plus shank for drill chuck

Nr art.: 1617000132
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu SDS-Plus; Mocowanie śrubowe
Kształt uchwytu Standard
Nominalny rozmiar gwintu mocującego 1/2 -20 UNF
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Rozmiar gniazda wiertła 10 mm
Adapter strona 2 Uchwyty wiertarskie
Długość wysięgu 130 mm
Konstrukcja standard
Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 -20 UNF
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 130 mm
Wys. całkowita 17 mm
Szerokość całkowita 12 mm
Z gwintem tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Masa 0,053 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1617000132
EAN / GTIN 3165140012584
Numer producenta 1617000132
Numer L L00590 2042
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Chuck Adapter for drill chucks connects 1/2-inch-20 UNF chucks to SDS plus hammers. It is compatible with rotary hammers. Shank: SDS plus, For drill bit shank: 1/2″-20 UNF

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with rotary hammers
  • Width dimension: 12 mm
  • Height dimension: 17 mm
  • Dimension length: 130 mm
  • Gross weight: 0,053 kg
  • Insertion end: SDS plus
  • for drill shank: 1/2″-20 UNF
  • Performance description: Connects drill chuck to hammers
  • Net weight: 0,053 kg
  • Volume: 0,027 dm3
  • Advantage HL (short): Connects 1/2″-20 UNF drill chuck with SDS plus hammers