• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SDS plus adaptér pro vrtací sklíčidlo, 1/2 palce 20 UNF

Artiklové číslo: 1617000132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače SDS-Plus; Šroubový upínač
Formulář záznamu Standard
Velikost závitu upínače 1/2 -20 UNF
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Velikost hřídele vrtáku 10 mm
Adaptér strana 2 Vrtací sklíčidla
Nepodepřená délka 130 mm
Konstrukce standard
Závit 1/2 -20 UNF
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka 130 mm
Celková výška 17 mm
Celková šířka 12 mm
Se závitem ano
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Hmotnost 0,053 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1617000132
EAN / GTIN 3165140012584
Číslo výrobce 1617000132
L-číslo L00590 2042
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Stojka pro vrtací sklíčidlo spojuje vrtací sklíčidla 1/2 palce-20 UNF s kladivy SDS plus.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s rotačními kladivy
  • Rozměr na šířku: 12 mm
  • Rozměr výšky: 17 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,053 kg
  • Vkládací konec: SDS plus
  • pro vrtací stopku: 1/2″-20 UNF
  • Popis výkonu: Připojuje vrtací sklíčidlo k vrtacím kladivům
  • Čistá hmotnost: 0,053 kg
  • Objem: 0,027 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Připojuje vrtací sklíčidlo 1/2″-20 UNF s kladivy SDS plus