Klucz nasadowy podwójny z otworem 7 mm

Nr art.: 1616331
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość całkowita L 107 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Średnica zewnętrzna D 7 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Zestaw nie
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1616331
EAN / GTIN 4010886825846
Numer producenta 1616331
Numer L L60160 3676
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Solidna konstrukcja z 2 uchwytami sześciokątnymi
Głębokie otwory nad sześciokątami do mocowania długich śrub gwintowanych
Po stronie z wygięciem otwór wychodzi na zewnątrz, dzięki czemu może służyć również do zamocowania trzpienia obrotowego (np. nr 26 D (proszę zamówić osobno)
Chromowany
Chromowany, końcówki oksydowane na czarno

Cecha szcz.:

  • 26 D: 5
  • Średnica trzpienia obrotowego Ø 1: 5,00 mm
  • Głębokość wsuwania 1: 9,0 mm
  • Głębokość wsuwania 2: 26,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 107 mm
  • Ø głowicy 1 [mm]: 14 mm
  • Powierzchnia: Chromowany
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 7
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie