Dvostranski vtični ključ z luknjo 7 mm

Št. art.: 1616331
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Izvedba zakrivljena
Skupna dolžina L 107 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Zunanji premer D 7 mm
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 7 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Površina brunirano; kromirano
Garnitura ne
Pogon zatič
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1616331
EAN/GTIN 4010886825846
Številka proizvajalca 1616331
L-število L60160 3676
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Masivna zasnova z dvema šestkotnima luknjama
Globoke luknje nad šestkotnimi robovi za namestitev dolgih vijakov z navojem
Na nagnjeni strani je luknja odprta in se lahko uporabi tudi za namestitev stružnice (npr. št. 26 D, naročite posebej)
Hromirana
Hromirana, konice polirane.

Lastnosti:

  • 26 D: 5
  • Utor Ø 1: 5,00 mm
  • Globina vstavljanja 1: 9,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 26,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 107 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 14 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 7
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez