{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma piegata | |
| Lunghezza complessiva L | 107 mm | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Diametro esterno D | 7 mm | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 7 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | |
| Superficie | es. brunita; es. cromata | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Attacco a perno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 1616331 | |
| EAN / GTIN | 4010886825846 | |
| Codice del produttore | 1616331 | |
| Numero-L | L60160 3676 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |