Flat jet nozzles

Nr art.: 1609390451
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
Oznaczenie producenta Flächendüse
Kolor srebrna
Średnica wewnętrzna dyszy 33,5 mm
Szerokość wylotu dyszy 75 mm
Wysokość wylotu dyszy 33,5
Rodzaj produktu Dysza
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej prostokąt
Możliwość użycia do powietrze
Materiał aluminium
Długość całkowita 175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1609390451
EAN / GTIN 3165140006095
Numer producenta 1609390451
Numer L L00590 2204
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Heat Gun Surface Nozzle distributes hot air onto a surface for drying, removing paint or thawing. It is suitable for use with all Bosch heat guns. Width [mm]: 75, Diameter mm: 33,5

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 70 mm
  • Height dimension: 25 mm
  • Dimension length: 175 mm
  • Width [mm]: 75
  • Gross weight: 0,06 kg
  • Diameter mm: 33.5
  • Net weight: 0,06 kg
  • Volume: 0,306 dm3