Boquilla de superficie, 75 mm, 33,5 mm, boquilla para soplador de aire caliente Bosch

Número de artículo: 1609390451
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Flächendüse
Color plateado
Diámetro boquilla interior 33,5 mm
Anchura salida de la boquilla 75 mm
Altura salida de la boquilla 33,5
Tipo de producto Boquilla
Conexión encajar
Forma salida de boquilla forma rectangular
Aptitud para aire
Material aluminio
Longitud total 175 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1609390451
EAN / GTIN 3165140006095
Número del fabricante 1609390451
Número L L00590 2204
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Las boquillas de superficie para pistolas de aire caliente distribuyen el aire caliente sobre una amplia zona en superficies para secar, quitar pintura o descongelar.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 175 mm
  • Anchura [mm]: 75
  • Peso bruto: 0,06 kg
  • Diámetro mm: 33.5
  • Peso neto: 0,06 kg
  • Volumen: 0,306 dm3

Productos adecuados