Płytka promieniowa wypukła PolyMILL P2526 A=2

Nr art.: 160909
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 160909
EAN / GTIN 04255911743164
Numer producenta 160909
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Kerbform DIN EN ISO148-1 U / U-UDVM, Stechbreite A [mm] 2, Promień R [mm] 1, Średnica ostrza D [mm] 26, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 0, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P25, Kąt natarcia 6°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC