Piastra radiale convessa PolyMILL P2526 A=2

Codice art.: 160909
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 160909
EAN / GTIN 04255911743164
Codice del produttore 160909
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Forma dell’intaglio DIN EN ISO148-1 U / U-UDVM, larghezza gola A [mm] 2, raggio R [mm] 1, diametro di taglio D [mm] 26, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 0, numero di taglienti 6, dimensione PolyMILL P25, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC