Radius Milling Insert convex 013 A=2

Nr art.: 160730
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 160730
EAN / GTIN 04255911737415
Numer producenta 160730
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Notch type DIN EN ISO148-1 U, Grooving width A [mm] 2, Radius R [mm] 1, Type TriMILL 013, L P1 [mm] 5,2, L P2 [mm] 1,33, Number of cutting edges 3, TriMILL size 013, Rake angle 6°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC