Konveksna plošča 013 A=2

Št. art.: 160730
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 160730
EAN/GTIN 04255911737415
Številka proizvajalca 160730
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Oblika zareze DIN EN ISO148-1 U, širina zareze A [mm] 2, polmer R [mm] 1, tip TriMILL 013, L P1 [mm] 5,2, L P2 [mm] 1,33, število rezil 3, velikost TriMILL 013, kot rezanja 6°, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC