Contour Milling Insert convex PolyMILL P2526 R=1,9

Nr art.: 160443
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 160443
EAN / GTIN 04255911743317
Numer producenta 160443
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 1,9, Cutting diameter D [mm] 26, Type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] -, Number of cutting edges 6, PolyMILL size P25, Rake angle 6°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC