Placă de contur convexă PolyMILL P2526 R=1,9

Cod articol.: 160443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 160443
EAN / GTIN 04255911743317
Număr producător 160443
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Rază R [mm] 1,9, diametru de tăiere D [mm] 26, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] -, număr de tăișuri 6, dimensiune PolyMILL P25, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC