Contour Milling Insert convex PolyMILL P2526 R=1,7

Nr art.: 160442
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160442
EAN / GTIN 04255911743294
Numer producenta 160442
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Beschreibung:

Radius R [mm] 1,7, Schneidendurchmesser D [mm] 26, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 4,6, L P2 [mm] -, Anzahl Schneiden 6, PolyMILL Grösse P25, Spanwinkel 6°, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC